Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS210 Verlängerungskabel 5 m 7 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS210 Verlängerungskabel 5 m 7 AC-Ausgänge Weiß
LogiLink LPS210 Verlängerungskabel 5 m 7 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30302819
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS210
EAN/GTIN:
     4052792031386
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit 3 Schuko & 4 Euro Buchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 5m TÜV-und GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität
3500 W
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
5 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.