Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS212 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS212 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Gelb
LogiLink LPS212 Verlängerungskabel 1,4 m 4 AC-Ausgänge Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30302823
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS212
EAN/GTIN:
     4052792035414
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Outdoor Steckdosenleiste LPS212 von LogiLink bietet Schutz vor Fremdkörpern wie grobem Sand und vor Spritzwasser (IP44) und eignet sich somit den Einsatz in feuchten Räumen und Umgebungen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Kapazität
3680 W
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Technische Details
Kabeltyp
H07RN-F 3G
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.