Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO492BL Mixer 0,6 l Tischplatten-Mixer Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO492BL Mixer 0,6 l Tischplatten-Mixer Mehrfarbig
Domo DO492BL Mixer 0,6 l Tischplatten-Mixer Mehrfarbig
Domo DO492BL Mixer 0,6 l Tischplatten-Mixer Mehrfarbig
Domo DO492BL Mixer 0,6 l Tischplatten-Mixer Mehrfarbig
Domo DO492BL Mixer 0,6 l Tischplatten-Mixer Mehrfarbig
Domo DO492BL Mixer 0,6 l Tischplatten-Mixer Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30303344
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO492BL
EAN/GTIN:
     5411397014641
Suchbegriffe:
Getränkemixer
Standmixer
standmixer domo
standmixer
Mixer und Trinkbehälter in Einem
Schnelle Mixgetränke on the go für einen gesunden Lebensstil
Langlebiger, wiederverwendbarer Trinkbehälter; Gerüche und Geschmack werden durch das Material nicht absorbiert
Verschliessbare Trinköffnung
Inklusive 300 ml, 400 ml und 600 ml Trinkflasche, spülmaschinengeeignet
Passen in alle gängigen Becherhalter im Auto
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Entfernbare Schüssel
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Pulsfunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.