Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDION MD 15501 Mikrowelle Arbeitsfläche 25 l 900 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEDION MD 15501 Mikrowelle Arbeitsfläche 25 l 900 W Edelstahl
MEDION MD 15501 Mikrowelle Arbeitsfläche 25 l 900 W Edelstahl
MEDION MD 15501 Mikrowelle Arbeitsfläche 25 l 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30334051
Hersteller:
     Medion
Herst.-Nr.:
     MD 15501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
18100 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsfläche
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Drehteller
Ja
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Grillenergie
1100 W
Konvektionsleistung
2500 W
Türanschlag
Links
Display-Typ
LCD
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.