Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 23120-56 Kaffeemühle 140 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 23120-56 Kaffeemühle 140 W Schwarz
Russell Hobbs 23120-56 Kaffeemühle 140 W Schwarz
Russell Hobbs 23120-56 Kaffeemühle 140 W Schwarz
Russell Hobbs 23120-56 Kaffeemühle 140 W Schwarz
Russell Hobbs 23120-56 Kaffeemühle 140 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30344965
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23120-56
EAN/GTIN:
     4008496855896
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle russel
kaffeemühle
Die Classics Kaffeemühle sorgt für einen Kaffeegenuss mit besserer Aroma- und Geschmacksentfaltung! Sie verfügt über ein hochwertiges Scheibenmahlwerk mit variablen Mahlgradeinstellungen und einen 140 Watt Motor. Die Mühle eignet sich sowohl zur Herstellung von Espresso- und Mokkapulver als auch für Filterkaffeepulver.

- Hochwertiges Scheibenmahlwerk - Für einen Kaffeegenuss mit besserer Aroma- und Geschmacksentfaltung
- Variable Mahlgradeinstellungen - Von pulverfein bis grob gemahlenen Kaffee
- Kaffeemenge einstellbar für 2 - 12 Tassen
- Bohnenbehälter mit Sicherheitsverriegelung (100 g Fassungsvermögen)
- Herausnehmbarer Pulverauffangbehälter
- Beleuchteter Ein- und Ausschalter
- Anti-Rutsch-Füße
- 140 Watt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1620 g
Breite
185 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
285 mm
Energie
Leistung
140 W
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
100 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rutschfeste Füße
Ja
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Tassenanzahl
12 Stück(e)
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.