Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9659.545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9659.545
Rittal SV 9659.545
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30354293
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9659.545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
800 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank rittal, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
9681808
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.