Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9659.525 Regal-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9659.525 Regal-Platte
Rittal SV 9659.525 Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30354398
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9659.525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank rittal, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.