Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.008 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 300.008 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Bachmann 300.008 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30354424
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
2 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.