Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9345.720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CB-Geräteadapter 400A 690V 3-polig SV 9345.720
CB-Geräteadapter 400A 690V 3-polig SV 9345.720
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30354613
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9345.720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2960 g
Breite
140 mm
Höhe
345 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9342720
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.