Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-3WRN - Standard - rot auf weiß - 9mmx9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-3WRN - Standard - rot auf weiß - 9mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-3WRN - Standard - rot auf weiß - 9mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-3WRN - Standard - rot auf weiß - 9mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30356776
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S653008
EAN/GTIN:
     8715946611198
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Hochwertiges weißes Band, perfekt für den täglichen Gebrauch. Erhältlich in Breiten von 6 bis 36 mm, wahlweise mit rotem, blauem und schwarzem Text. • Ideal für den täglichen Gebrauch • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Roter, blauer oder schwarzer Text auf weißem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
9 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
40 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Rot aud Weiss
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 162,07*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 83,08*
Zubehör
Epson
C51CB70340
ab € 31,25*
Zubehör
Epson
C51CB70330
ab € 31,13*
Zubehör
Epson
C51CB70380
ab € 40,36*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 530,79*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 903,73*
Zubehör
Epson
C51CG52210
ab € 1.387,17*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 398,46*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 226,27*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,52*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 302,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.