Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
Epson Etikettenkassette LK-3YBP - Pastell - schwarz auf gelb - 9mmx9m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30356777
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C53S653002
EAN/GTIN:
8715946611136
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Für dezente Farbetiketten, wahlweise in pastellgelb oder pastellrot mit schwarzem Text. Erhältlich in verschiedenen Breiten, von 6 bis 36 mm. • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Schwarzer Text auf pastellgelbem oder pastellrotem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
9 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-900P
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Etiketten erstellende Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Bezeichnungsmaterial
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Prägeband
,
Schriftprägeband
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
beschriftungsband epson
,
zackband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson LabelWorks LW-1000P
Epson
C51CD06200
ab € 161,70*
Zubehör
Epson LabelWorks LW-600P
Epson
C51CD69200
ab € 82,57*
Zubehör
Epson LabelWorks LW-K400
Epson
C51CB70340
ab € 31,02*
Zubehör
Epson LabelWorks LW-K400 (AZERTY) Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 6 mm/sek
Epson
C51CB70330
ab € 31,22*
Zubehör
Epson LabelWorks LW-K400VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 6 mm/sek QWERTY
Epson
C51CB70380
ab € 40,35*
Zubehör
Epson LabelWorks LW-Z5000BE
Epson
C51CH30200
ab € 526,53*
Zubehör
Epson LabelWorks LW-Z5010BE Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 50 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN QWERTY
Epson
C51CG52200
ab € 900,25*
Zubehör
Epson LabelWorks LW-Z5010BE QZ
Epson
C51CG52210
ab € 1.389,64*
Zubehör
Epson LabelWorks LW-Z700FK
Epson
C51CF25120
ab € 397,53*
Zubehör
Epson LabelWorks LW-Z700FK Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek QWERTY
Epson
C51CF25110
ab € 227,06*
Zubehör
Epson LabelWorks LW-Z710
Epson
C51CD69130
ab € 113,66*
Zubehör
Epson LabelWorks LW-Z900FK Qwerty Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 35 mm/sek Kabelgebunden
Epson
C51CE51110
ab € 301,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen