Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-4WLN - Standard - blau auf weiß - 12mmx9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-4WLN - Standard - blau auf weiß - 12mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-4WLN - Standard - blau auf weiß - 12mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-4WLN - Standard - blau auf weiß - 12mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30356797
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S654022
EAN/GTIN:
     8715946611372
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Hochwertiges weißes Band, perfekt für den täglichen Gebrauch. Erhältlich in Breiten von 6 bis 36 mm, wahlweise mit rotem, blauem und schwarzem Text. • Ideal für den täglichen Gebrauch • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Roter, blauer oder schwarzer Text auf weißem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
62 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Blau auf weiss
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-900P
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 156,48*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 79,62*
Zubehör
Epson
C51CB70340
ab € 30,12*
Zubehör
Epson
C51CB70330
ab € 30,02*
Zubehör
Epson
C51CB70380
ab € 38,74*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 507,81*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 907,13*
Zubehör
Epson
C51CG52210
ab € 1.388,04*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 396,08*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 218,72*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 108,73*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 291,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.