Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-5YBP - Pastell - schwarz auf gelb - 18mmx9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-5YBP - Pastell - schwarz auf gelb - 18mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-5YBP - Pastell - schwarz auf gelb - 18mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-5YBP - Pastell - schwarz auf gelb - 18mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30356817
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S655003
EAN/GTIN:
     8715946611471
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Für dezente Farbetiketten, wahlweise in pastellgelb oder pastellrot mit schwarzem Text. Erhältlich in verschiedenen Breiten, von 6 bis 36 mm. • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Schwarzer Text auf pastellgelbem oder pastellrotem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
18 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
60 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-900P
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 161,10*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,50*
Zubehör
Epson
C51CB70340
ab € 31,25*
Zubehör
Epson
C51CB70330
ab € 31,18*
Zubehör
Epson
C51CB70380
ab € 40,04*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 530,60*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 905,08*
Zubehör
Epson
C51CG52210
ab € 1.382,17*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 399,52*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 226,13*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 112,98*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 300,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.