|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30369164 Herst.-Nr.: 600637 EAN/GTIN: 7613329007952 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 17 Zoll |  | Etui-Typ | Rucksackhülle |  | Produkthauptfarbe | Schwarz |  | Oberflächenfärbung | Monochromatisch |  | Tragegriff(e) | Ja |  | Schultergurt | Ja |  | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt |  | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 380 mm |  | Tiefe | 250 mm |  | Höhe | 500 mm |  | Gewicht | 1700 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, 17 zoll laptoprucksack, rollenkoffer, laptoptrolley wenger, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen |
|  |  |
| |