Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Short Clevis Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson Short Clevis Schwarz Stahl
Gamber-Johnson Short Clevis Schwarz Stahl
Gamber-Johnson Short Clevis Schwarz Stahl
Gamber-Johnson Short Clevis Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30411326
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0750
EAN/GTIN:
     0041898987134
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 45 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
997.9 g
Breite
183.6 mm
Tiefe
102.9 mm
Höhe
37.34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.