Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2519495 Stiftehalter Netz, Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2519495 Stiftehalter Netz, Stahl Schwarz
Helit H2519495 Stiftehalter Netz, Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30446838
Herst.-Nr.:
     H2519495
EAN/GTIN:
     4012086080360
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
35 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Netz, Stahl
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2519400
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.