Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO S50EG Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO S50EG Metallisch
ERICO S50EG Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30452921
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     591590
EAN/GTIN:
     3479775915906
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Länge (mm)
45 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.