Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CM 5001.080 Kabelklammer Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CM 5001.080 Kabelklammer Metallisch
Rittal CM 5001.080 Kabelklammer Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30452936
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5001.080
EAN/GTIN:
     4028177502949
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
499 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.