Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E810F82 Herst.-Nr.: 9340.210 EAN/GTIN: 4028177502437 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2980 g | | Breite | 1100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 27,72* | € 35,51* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,01* | € 35,86* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,69* | € 36,66* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 29,14* | € 37,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 26,68* | € 37,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|