Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Spiralband
>
Artikel
ERICO SPIRFLEX-X12 Kabelbinder Polyethylen Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30453518
Hersteller:
ERICO
Herst.-Nr.:
556110
EAN/GTIN:
3479775561103
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
12 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Spiralschlauch Schutz
,
Spiralschlauch
,
kabelbinder pvc weiß
,
kabelschlauch
,
kabelbinder weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,855*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,5592* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,10*
€ 60,809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,65*
€ 60,2735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,94*
€ 57,0486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,30*
€ 53,907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,855*
€ 46,23745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen