Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64637 Halogenlampe 100 W Warmweiß GZ6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64637 Halogenlampe 100 W Warmweiß GZ6.35
Osram 64637 Halogenlampe 100 W Warmweiß GZ6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30453771
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321352071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
Projektionslampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Fassungs-/Sockeltyp
GZ6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Glühbirnengröße
MR16
Lichtfarbe
Warmweiß
Glühlampenform
Reflektor
Farbtemperatur
3000 K
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
58 x 46 x 46 mm
Paketgewicht
36 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Höhe
42 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.