Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-I206F95 Herst.-Nr.: 3032.000 EAN/GTIN: 4028177035287 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Rot |  | Material | Polyester | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1098 g |  | Höhe | 50 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 36,47* | € 47,18* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 36,70* | € 47,54* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | pro Satz | € 5,90* | ab € 36,82* | € 47,56* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,73* | € 47,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 36,66* | € 48,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|