Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6660.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6660.010
Rittal CP 6660.010
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454231
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6660.010
EAN/GTIN:
     4028177254237
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
rittal gehäuse-zubehör
Befestigung an den Verbindungselementen mit 2 Klemmschrauben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3900 g
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.