Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 560750 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO 560750 Montage-Kit
ERICO 560750 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454431
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     560750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polystyrene, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5 g
Breite
13 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,27*
€ 271,6413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,69*
€ 268,5711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,20*
€ 256,088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,55*
€ 244,6045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,94*
€ 221,2686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.