Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 3057.000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454445
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3057.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenhalter
Sammelschienenträger
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4696 g
Breite
30 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
420 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenhalter rittal, sammelschienenhalter, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 106,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,57*
€ 153,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,69*
€ 149,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,54*
€ 145,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,82*
€ 141,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,17*
€ 126,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3056000
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.