Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO SLD15L2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO SLD15L2S
ERICO SLD15L2S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454476
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196501
EAN/GTIN:
     8711893038927
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.