Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Seilsysteme 12V
>
Artikel
ERICO SLK2L2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30454496
Hersteller:
ERICO
Herst.-Nr.:
196538
EAN/GTIN:
8711893137750
Suchbegriffe:
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl, Zink Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Höhe
55 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen