Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO SLK2L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO SLK2L3
ERICO SLK2L3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454497
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196539
EAN/GTIN:
     8711893137767
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Seilabhängung
Seilaufhängung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl, Zink Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Höhe
55 mm
Weitere Suchbegriffe: seilabhängung, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,5545*
€ 11,36986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.