Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6206.460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6206.460
Rittal CP 6206.460
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454508
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206.460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff, Stahl
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
VESA-Halterung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-60 - 100 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.