Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Tragarmsystem
>
Tragstangengelenk
>
Artikel
Rittal CP 6206.700
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30454513
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
6206.700
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragstangengelenk
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Aluminium-Guss, Kunststoff
Ergonomie
Drehungswinkel
330 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
146 mm
Höhe
158 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
downlight
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 233,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Signalsäule Montage-Element für Tragarmsystem CP 120 und CP 180
Rittal
6212900
ab € 23,06*
Zubehör
Signalsäule Montage-Element für Tragarmsystem CP 60
Rittal
6206900
ab € 19,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.