Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6206.420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454539
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206.420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium-Guss, Kunststoff
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 7.5 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
130 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.