Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300023120 Halogenlampe G6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300023120 Halogenlampe G6.35
Osram 4050300023120 Halogenlampe G6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454553
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300023120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Halogenlampe Sockel E14
Halogenlampe G6.35
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
G6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
75 h
Lichtleistung
10000 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Farbtemperatur
3550 K
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
69 x 24 x 26 mm
Paketgewicht
6.67 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.5 mm
Breite
55 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.