Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6206.380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6206.380
Rittal CP 6206.380
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454675
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206.380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Aluminium, Kunststoff, Zink
Ergonomie
Drehungswinkel
310 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
130 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6212900
ab € 23,08*
Zubehör
Rittal
6206900
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.