Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Zählergehäuse
>
Artikel
Rittal CP 6106.100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30455174
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
6106.100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
108 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Zähleranschlusssäule
,
Zählersäulen
,
zählergehäuse
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gehäuseverstärkung, starr, für Tragarmanschluss CP 60
Rittal
6106110
ab € 27,36*
Zubehör
Tragprofil CP 60, geschlossen. Länge 1000 mm
Rittal
6206100
ab € 60,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.