| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30455794 Herst.-Nr.: T2331 EAN/GTIN: 5013969983401 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 115 mm | Merkmale | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Silber | | Typ Pinzettenspitze | Spitz | | Form Pinzettenspitze | Geschwungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, pinzette gebogen spitz, universal pinzette |
| | |
| |