Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools Radio 2327 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools Radio 2327 Edelstahl
C.K Tools Radio 2327 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30455797
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2327
EAN/GTIN:
     5013969111002
Suchbegriffe:
Computer-Pinzette
Elektronik-Pinzette
Elektronik-Pinzetten
Elektronikpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.