Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-897 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-897 Montage-Kit
Wago 787-897 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30462612
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussteile Schleppketten
anschlussteile schleppketten
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Breite
37 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
102.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.