Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Differix Brettspiel Bildend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Differix Brettspiel Bildend
Ravensburger Differix Brettspiel Bildend
Ravensburger Differix Brettspiel Bildend
Ravensburger Differix Brettspiel Bildend
Ravensburger Differix Brettspiel Bildend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30466261
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     25069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
ravensburger brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Produktinformationen: Manege frei und aufgepasst! Schaut der Clown nach rechts oder nach links? Trägt er einen kleinen oder großen Hut? Und ist sein linkes oder rechtes Hosenbein blau? Die scheinbar gleichen Bilder unterscheiden sich im Detail. Genaues Schauen wird bei „Differix“ belohnt! Jedes Kind hat eine Legetafel mit den entsprechenden Kärtchen. Bild für Bild wird nun geprüft, wo der richtige Platz auf der Legetafel ist. Wer das fehlerfrei schafft, gewinnt das Spiel. Die Legetafeln unterscheiden sich nach Motiv und Schwierigkeitsgrad. Am einfachsten ist die Tafel mit dem Elefanten, es folgen Schweinchen, Clown und Frosch. So trainieren die Kinder alleine oder im Wettstreit mit anderen ihre Grundfähigkeiten wie Konzentration, genaue Wahrnehmung und überlegtes Handeln. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zur Schulfähigkeit. „Differix“ ist wie alle Spiele der Reihe „Spielend Neues Lernen“ auf die Lernbedürfnisse von Kindergarten- und Grundschulkindern ausgerichtet. Lernen Sie die gesamte Spielpalette kennen, mit der Kinder ihr Wissen spielerisch, individuell und eigenständig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Bildend
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Anzahl der Karten
36 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.