Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64210L Auto-Glühbirne H7 55 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64210L Auto-Glühbirne H7 55 W Halogen
Osram 64210L Auto-Glühbirne H7 55 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469323
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64210L
EAN/GTIN:
     4050300437873
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Scheinwerfer
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Leistung
55 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Sockel
PX26d
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1500 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungslänge
34 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
15.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.