Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLF1M-M Kabelbinder Nylon


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit PLF1M-M Kabelbinder Nylon
Panduit PLF1M-M Kabelbinder Nylon
Artikel-Nr.:
     2805-PLF1M-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLF1M-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
109 mm
Breite
2.5 mm
Dicke
1.1 mm
Merkmale
Material
Nylon
Erkennungsmarke
Ja
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Zugspannung (daN)
80
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
CE CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 118,46*
€ 182,63*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 25,00*
ab € 219,49*
€ 303,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,63*
€ 217,3297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,08*
€ 213,1052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,08*
€ 188,1152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,69*
€ 159,0911
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,46*
€ 140,9674
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 206,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.