Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 109-00197 Kabelbinder Polyamid Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 109-00197 Kabelbinder Polyamid Blau
Hellermann Tyton 109-00197 Kabelbinder Polyamid Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469867
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
7.7 mm
Höhe
1.8 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
70 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,23*
€ 90,7137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,33*
€ 89,6427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,08*
€ 84,5852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,14*
€ 83,4666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,86*
€ 70,0434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.