Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 109-00198 Kabelbinder Polyamid Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 109-00198 Kabelbinder Polyamid Grün
Hellermann Tyton 109-00198 Kabelbinder Polyamid Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469868
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
7.7 mm
Höhe
1.8 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grün
Maximaler Bündelungsdurchmesser
70 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,51*
€ 91,0469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,61*
€ 89,9759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,78*
€ 85,4182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,47*
€ 83,8593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,02*
€ 70,2338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.