Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PRT6EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit PRT6EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PRT6EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469892
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT6EH-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
564 mm
Breite
12.7 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
152 mm
Zugspannung (daN)
1112
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,33*
€ 220,5427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,50*
€ 202,895
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 166,24*
€ 197,8256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,50*
€ 194,565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,10*
€ 165,529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,34*
€ 142,0146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.