Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BC2S-S10-C Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit BC2S-S10-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit BC2S-S10-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469946
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BC2S-S10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
216 mm
Breite
4.7 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Zugspannung (daN)
222
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2566*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3066*
€ 0,36485
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.