Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-565-951 Herst.-Nr.: 0.7122.T2 EAN/GTIN: 7611160013583 |
| |
|
| | |
| SwissCard mit 10 Funktionen Sie werden davon begeistert sein, wie viele Werkzeuge in der SwissCard verstaut sind. Und Sie werden überrascht sein, wie oft Sie eines dieser Werkzeuge benötigen. Dank des cleveren, preisgekrönten Designs und der unglaublichen Funktionalität wird Ihnen jeder Einsatz der SwissCard Lite ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Wundern Sie sich nicht, wenn die SwissCard alle anderen Dinge in Ihrer Brieftasche vor Neid erblassen lässt.
Werkzeuge - Nagelfeile - Schraubenzieher 2.5 mm - Zahnstocher - Pinzette - Druckkugelschreiber - Stecknadel, inox - gerade Spitzklinge (Brieföffner) - Schere - Massstab (cm) - Massstab (inches) Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau, Transparent | | Material | ABS Synthetik | | Einstellmöglichkeiten | 10 | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 82 mm | | Höhe | 4.5 mm | | Gewicht | 26 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,09* | € 28,54* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,24* | € 28,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,60* | € 44,46* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 48,56* | € 63,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|