Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1103/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1103/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Violett
Wago 756-1103/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30487852
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1103/060-100
EAN/GTIN:
     4045454521615
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
PROFIBUS-Kabel, axial; 10 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Stecker axial; offenes Ende

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und PVC-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Kabelmaterial
Kupfer
Verpackungsdaten
Gewicht
744 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.