Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12 10m Signalkabel Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12 10m Signalkabel Violett
Wago M12 10m Signalkabel Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30487856
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1104/060-100
EAN/GTIN:
     4045454521653
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
PROFIBUS-Kabel, winklig; 10 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Stecker winklig; offenes Ende

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und PVC-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Kabelmaterial
Kupfer
Verpackungsdaten
Gewicht
700 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.