Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1105/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1105/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Violett
Wago 756-1105/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30487859
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1105/060-050
EAN/GTIN:
     4045454521684
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
PROFIBUS-Kabel, axial; 5 m; beidseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse axial; M12-Stecker axial

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und PVC-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Kabelmaterial
Kupfer
Verpackungsdaten
Gewicht
350 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.