| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30488098 Herst.-Nr.: 756-1501/060-020 EAN/GTIN: 4050821131212 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Systembus-/Schleppkabel, axial; 2 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse axial; offenes Ende
- PUR halogenfrei - Schleppkettentauglich - Silikon- und FCKW-frei. - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit. - Gute chemische Beständigkeit.
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Stecker | 1xM12 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Impedanz | 10 Ohm | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Schleppkettenleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |