Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12 5m Signalkabel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12 5m Signalkabel Gelb
Wago M12 5m Signalkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488099
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1501/060-050
EAN/GTIN:
     4050821131199
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Systembus-/Schleppkabel, axial; 5 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse axial; offenes Ende
- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.


Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
305 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.